0,62 €/ Unitéhors TVA
0,75 €TVA incluse
170 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | INA |
Série | EGB..E40 |
Constructeur ID | EGB0710-E40-Y |
Diamètre d'arbre | 7 mm |
Diamètre extérieur | 9 mm |
Largeur | 10 mm |
Avec collerette | Non |
Standard | ISO 3547 |
Charge dynamique | 9.8 kN |
Charge statique | 17.5 kN |
d | 7 mm |
D | 9 mm |
B | 10 mm |
Matériau du manteau | Acier |
Matériau du chemin du roulement | PTFE |
Entretien | Sans entretien |