13,85 €/ Unitéhors TVA
16,76 €TVA incluse
Vendu par: 5Commande minimum: 5
Date de livraison estimée - 17/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | INA |
Série | EGB..E40 |
Constructeur ID | EGB6540-E40-Y |
Diamètre d'arbre | 65 mm |
Diamètre extérieur | 70 mm |
Largeur | 40 mm |
Avec collerette | Non |
Standard | ISO 3547 |
Charge dynamique | 364 kN |
Charge statique | 650 kN |
d | 65 mm |
D | 70 mm |
B | 40 mm |
Matériau du manteau | Acier |
Matériau du chemin du roulement | PTFE |
Entretien | Sans entretien |