Eriks
INA

INA Coussinet cylindrique, EGB..E40 Série, Acier Gaine ext., 60 mm Ø arbre, 65 mm Ø ext., 30 mm WD

  • ERIKS:23228773
  • Fabricant:4012802620054
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

11,05 €/ Unitéhors TVA

13,37 €TVA incluse

54 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
INA
Série
EGB..E40
Constructeur ID
EGB6030-E40-Y
Diamètre d'arbre
60 mm
Diamètre extérieur
65 mm
Largeur
30 mm
Avec collerette
Non
Standard
ISO 3547
Charge dynamique
252 kN
Charge statique
450 kN
d
60 mm
D
65 mm
B
30 mm
Matériau du manteau
Acier
Matériau du chemin du roulement
PTFE
Entretien
Sans entretien
Alternatives

15,39 €/ Unitéhors TVA

18,62 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 12/11/2026