0,49 €/ Unitéhors TVA
0,59 €TVA incluse
16310 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | INA |
Série | EGB..E40 |
Constructeur ID | EGB0606-E40-Y |
Diamètre d'arbre | 6 mm |
Diamètre extérieur | 8 mm |
Largeur | 6 mm |
Avec collerette | Non |
Standard | ISO 3547 |
Charge dynamique | 5.04 kN |
Charge statique | 9 kN |
d | 6 mm |
D | 8 mm |
B | 6 mm |
Matériau du manteau | Acier |
Matériau du chemin du roulement | PTFE |
Entretien | Sans entretien |
0,87 €/ Unitéhors TVA
1,05 €TVA incluse
35 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026