9,99 €/ Unitéhors TVA
12,09 €TVA incluse
Vendu par: 10Commande minimum: 10
Date de livraison estimée - 16/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | INA |
Série | EGB..E40 |
Constructeur ID | EGB5560-E40-Y |
Diamètre d'arbre | 55 mm |
Diamètre extérieur | 60 mm |
Largeur | 60 mm |
Avec collerette | Non |
Standard | ISO 3547 |
Charge dynamique | 462 kN |
Charge statique | 825 kN |
d | 55 mm |
D | 60 mm |
B | 60 mm |
Matériau du manteau | Acier |
Matériau du chemin du roulement | PTFE |
Entretien | Sans entretien |