8,43 €/ Unitéhors TVA
10,20 €TVA incluse
Vendu par: 10Commande minimum: 10
152 En stock - Date de livraison estimée 12/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | INA |
Série | EGB..E40 |
Constructeur ID | EGB5060-E40-Y |
Diamètre d'arbre | 50 mm |
Diamètre extérieur | 55 mm |
Largeur | 60 mm |
Avec collerette | Non |
Standard | ISO 3547 |
Charge dynamique | 420 kN |
Charge statique | 750 kN |
d | 50 mm |
D | 55 mm |
B | 60 mm |
Matériau du manteau | Acier |
Matériau du chemin du roulement | PTFE |
Entretien | Sans entretien |
19,78 €/ Unitéhors TVA
23,93 €TVA incluse
Vendu par: 10Commande minimum: 10
68 En stock - Date de livraison estimée 12/11/2026