Eriks
INA

INA Coussinet cylindrique, EGB..E40 Série, Acier Gaine ext., 50 mm Ø arbre, 55 mm Ø ext., 30 mm WD

  • ERIKS:23228761
  • Fabricant:4012802618563
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

7,65 €/ Unitéhors TVA

9,26 €TVA incluse

272 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
INA
Série
EGB..E40
Constructeur ID
EGB5030-E40-Y
Diamètre d'arbre
50 mm
Diamètre extérieur
55 mm
Largeur
30 mm
Avec collerette
Non
Standard
ISO 3547
Charge dynamique
210 kN
Charge statique
375 kN
d
50 mm
D
55 mm
B
30 mm
Matériau du manteau
Acier
Matériau du chemin du roulement
PTFE
Entretien
Sans entretien
Alternatives

10,99 €/ Unitéhors TVA

13,30 €TVA incluse

Vendu par: 10Commande minimum: 10

Date de livraison estimée - 12/11/2026