Eriks
INA

INA Coussinet cylindrique, EGB..E40 Série, Acier Gaine ext., 50 mm Ø arbre, 55 mm Ø ext., 20 mm WD

  • ERIKS:11671686
  • Fabricant:4012802759891
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

6,17 €/ Unitéhors TVA

7,47 €TVA incluse

148 En stock - Date de livraison estimée 13/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
INA
Série
EGB..E40
Constructeur ID
EGB5020-E40-Y
Diamètre d'arbre
50 mm
Diamètre extérieur
55 mm
Largeur
20 mm
Avec collerette
Non
Standard
ISO 3547
Charge dynamique
140 kN
Charge statique
250 kN
d
50 mm
D
55 mm
B
20 mm
Matériau du manteau
Acier
Matériau du chemin du roulement
PTFE
Entretien
Sans entretien