Eriks
INA

INA Coussinet cylindrique, EGB..E40 Série, Acier Gaine ext., 5 mm Ø arbre, 7 mm Ø ext., 5 mm WD

  • ERIKS:11671599
  • Fabricant:4012802590272
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

0,44 €/ Unitéhors TVA

0,53 €TVA incluse

354 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
INA
Série
EGB..E40
Constructeur ID
EGB0505-E40-Y
Diamètre d'arbre
5 mm
Diamètre extérieur
7 mm
Largeur
5 mm
Avec collerette
Non
Standard
ISO 3547
Charge dynamique
3.5 kN
Charge statique
6.25 kN
d
5 mm
D
7 mm
B
5 mm
Matériau du manteau
Acier
Matériau du chemin du roulement
PTFE
Entretien
Sans entretien