Eriks
INA

INA Coussinet cylindrique, EGB..E40 Série, Acier Gaine ext., 5 mm Ø arbre, 7 mm Ø ext., 10 mm WD

  • ERIKS:23228600
  • Fabricant:4012802760460
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

0,58 €/ Unitéhors TVA

0,70 €TVA incluse

Vendu par: 100Commande minimum: 100

Date de livraison estimée - 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
INA
Série
EGB..E40
Constructeur ID
EGB0510-E40-Y
Diamètre d'arbre
5 mm
Diamètre extérieur
7 mm
Largeur
10 mm
Avec collerette
Non
Standard
ISO 3547
Charge dynamique
7 kN
Charge statique
12.5 kN
d
5 mm
D
7 mm
B
10 mm
Matériau du manteau
Acier
Matériau du chemin du roulement
PTFE
Entretien
Sans entretien
Alternatives

0,94 €/ Unitéhors TVA

1,14 €TVA incluse

Vendu par: 50Commande minimum: 50

Date de livraison estimée - 12/11/2026