3,89 €/ Unitéhors TVA
4,71 €TVA incluse
164 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | INA |
Série | EGB..E40 |
Constructeur ID | EGB4020-E40-Y |
Diamètre d'arbre | 40 mm |
Diamètre extérieur | 44 mm |
Largeur | 20 mm |
Avec collerette | Non |
Standard | ISO 3547 |
Charge dynamique | 112 kN |
Charge statique | 200 kN |
d | 40 mm |
D | 44 mm |
B | 20 mm |
Matériau du manteau | Acier |
Matériau du chemin du roulement | PTFE |
Entretien | Sans entretien |
5,61 €/ Unitéhors TVA
6,79 €TVA incluse
Vendu par: 10Commande minimum: 10
Date de livraison estimée - 12/11/2026