Eriks
INA

INA Coussinet cylindrique, EGB..E40 Série, Acier Gaine ext., 35 mm Ø arbre, 39 mm Ø ext., 40 mm WD

  • ERIKS:23228742
  • Fabricant:4012802682007
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

4,75 €/ Unitéhors TVA

5,75 €TVA incluse

Vendu par: 10Commande minimum: 10

10 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
INA
Série
EGB..E40
Constructeur ID
EGB3540-E40-Y
Diamètre d'arbre
35 mm
Diamètre extérieur
39 mm
Largeur
40 mm
Avec collerette
Non
Standard
ISO 3547
Charge dynamique
196 kN
Charge statique
350 kN
d
35 mm
D
39 mm
B
40 mm
Matériau du manteau
Acier
Matériau du chemin du roulement
PTFE
Entretien
Sans entretien
Alternatives

8,04 €/ Unitéhors TVA

9,73 €TVA incluse

Vendu par: 10Commande minimum: 10

Date de livraison estimée - 12/11/2026