Eriks
INA

INA Coussinet cylindrique, EGB..E40 Série, Acier Gaine ext., 30 mm Ø arbre, 34 mm Ø ext., 40 mm WD

  • ERIKS:23228730
  • Fabricant:4012802759815
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

4,16 €/ Unitéhors TVA

5,03 €TVA incluse

128 En stock - Date de livraison estimée 12/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
INA
Série
EGB..E40
Constructeur ID
EGB3040-E40-Y
Diamètre d'arbre
30 mm
Diamètre extérieur
34 mm
Largeur
40 mm
Avec collerette
Non
Standard
ISO 3547
Charge dynamique
168 kN
Charge statique
300 kN
d
30 mm
D
34 mm
B
40 mm
Matériau du manteau
Acier
Matériau du chemin du roulement
PTFE
Entretien
Sans entretien
Alternatives

5,82 €/ Unitéhors TVA

7,04 €TVA incluse

Vendu par: 25Commande minimum: 25

Date de livraison estimée - 16/11/2026