Eriks
INA

INA Coussinet cylindrique, EGB..E40 Série, Acier Gaine ext., 30 mm Ø arbre, 34 mm Ø ext., 30 mm WD

  • ERIKS:11671676
  • Fabricant:4012802618815
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

3,46 €/ Unitéhors TVA

4,19 €TVA incluse

237 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
INA
Série
EGB..E40
Constructeur ID
EGB3030-E40
Diamètre d'arbre
30 mm
Diamètre extérieur
34 mm
Largeur
30 mm
Avec collerette
Non
Standard
ISO 3547
Charge dynamique
126 kN
Charge statique
225 kN
d
30 mm
D
34 mm
B
30 mm
Matériau du manteau
Acier
Matériau du chemin du roulement
PTFE
Entretien
Sans entretien
Alternatives

4,83 €/ Unitéhors TVA

5,84 €TVA incluse

Vendu par: 25Commande minimum: 25

25 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026