Eriks
INA

INA Coussinet cylindrique, EGB..E40 Série, Acier Gaine ext., 3 mm Ø arbre, 4.5 mm Ø ext., 5 mm WD

  • ERIKS:11671596
  • Fabricant:4012802760330
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

0,43 €/ Unitéhors TVA

0,52 €TVA incluse

218 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
INA
Série
EGB..E40
Constructeur ID
EGB0305-E40
Diamètre d'arbre
3 mm
Diamètre extérieur
4.5 mm
Largeur
5 mm
Avec collerette
Non
Standard
ISO 3547
Charge dynamique
2.1 kN
Charge statique
3.75 kN
d
3 mm
D
4.5 mm
B
5 mm
Matériau du manteau
Acier
Matériau du chemin du roulement
PTFE
Entretien
Sans entretien