0,43 €/ Unitéhors TVA
0,52 €TVA incluse
6388 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | INA |
Série | EGB..E40 |
Constructeur ID | EGB0304-E40-Y |
Diamètre d'arbre | 3 mm |
Diamètre extérieur | 4.5 mm |
Largeur | 4 mm |
Avec collerette | Non |
Standard | ISO 3547 |
Charge dynamique | 1.68 kN |
Charge statique | 3 kN |
d | 3 mm |
D | 4.5 mm |
B | 4 mm |
Matériau du manteau | Acier |
Matériau du chemin du roulement | PTFE |
Entretien | Sans entretien |