Eriks
INA

INA Coussinet cylindrique, EGB..E40 Série, Acier Gaine ext., 3 mm Ø arbre, 4.5 mm Ø ext., 3 mm WD

  • ERIKS:13017195
  • Fabricant:4012802760316
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

0,42 €/ Unitéhors TVA

0,51 €TVA incluse

Vendu par: 100Commande minimum: 100

Date de livraison estimée - 17/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
INA
Série
EGB..E40
Constructeur ID
EGB0303-E40-Y
Diamètre d'arbre
3 mm
Diamètre extérieur
4.5 mm
Largeur
3 mm
Avec collerette
Non
Standard
ISO 3547
Charge dynamique
1.26 kN
Charge statique
2.25 kN
d
3 mm
D
4.5 mm
B
3 mm
Matériau du manteau
Acier
Matériau du chemin du roulement
PTFE
Entretien
Sans entretien