Eriks
INA

INA Coussinet cylindrique, EGB..E40 Série, Acier Gaine ext., 250 mm Ø arbre, 255 mm Ø ext., 100 mm WD

  • ERIKS:12401567
  • Fabricant:4012802758986
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

143,99 €/ Unitéhors TVA

174,23 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 17/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
INA
Série
EGB..E40
Constructeur ID
EGB250100-E40-Y
Diamètre d'arbre
250 mm
Diamètre extérieur
255 mm
Largeur
100 mm
Avec collerette
Non
Standard
ISO 3547
Charge dynamique
3500 kN
Charge statique
6250 kN
d
250 mm
D
255 mm
B
100 mm
Matériau du manteau
Acier
Matériau du chemin du roulement
PTFE
Entretien
Sans entretien