Eriks
INA

INA Coussinet cylindrique, EGB..E40 Série, Acier Gaine ext., 25 mm Ø arbre, 28 mm Ø ext., 20 mm WD

  • ERIKS:23228709
  • Fabricant:4012802682267
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

2,69 €/ Unitéhors TVA

3,25 €TVA incluse

397 En stock - Date de livraison estimée 13/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
INA
Série
EGB..E40
Constructeur ID
EGB2520-E40-Y
Diamètre d'arbre
25 mm
Diamètre extérieur
28 mm
Largeur
20 mm
Avec collerette
Non
Standard
ISO 3547
Charge dynamique
70 kN
Charge statique
125 kN
d
25 mm
D
28 mm
B
20 mm
Matériau du manteau
Acier
Matériau du chemin du roulement
PTFE
Entretien
Sans entretien
Alternatives

2,77 €/ Unitéhors TVA

3,35 €TVA incluse

Vendu par: 25Commande minimum: 25

24 En stock - Date de livraison estimée 17/11/2026