Eriks
INA

INA Coussinet cylindrique, EGB..E40 Série, Acier Gaine ext., 220 mm Ø arbre, 225 mm Ø ext., 100 mm WD

  • ERIKS:12401566
  • Fabricant:4012802756319
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

137,33 €/ Unitéhors TVA

166,17 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 17/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
INA
Série
EGB..E40
Constructeur ID
EGB220100-E40-Y
Diamètre d'arbre
220 mm
Diamètre extérieur
225 mm
Largeur
100 mm
Avec collerette
Non
Standard
ISO 3547
Charge dynamique
3080 kN
Charge statique
5500 kN
d
220 mm
D
225 mm
B
100 mm
Matériau du manteau
Acier
Matériau du chemin du roulement
PTFE
Entretien
Sans entretien