Eriks
INA

INA Coussinet cylindrique, EGB..E40 Série, Acier Gaine ext., 22 mm Ø arbre, 25 mm Ø ext., 30 mm WD

  • ERIKS:23228702
  • Fabricant:4012802759259
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

2,54 €/ Unitéhors TVA

3,07 €TVA incluse

300 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
INA
Série
EGB..E40
Constructeur ID
EGB2230-E40-Y
Diamètre d'arbre
22 mm
Diamètre extérieur
25 mm
Largeur
30 mm
Avec collerette
Non
Standard
ISO 3547
Charge dynamique
92.4 kN
Charge statique
165 kN
d
22 mm
D
25 mm
B
30 mm
Matériau du manteau
Acier
Matériau du chemin du roulement
PTFE
Entretien
Sans entretien