2,42 €/ Unitéhors TVA
2,93 €TVA incluse
435 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | INA |
Série | EGB..E40 |
Constructeur ID | EGB2030-E40 |
Diamètre d'arbre | 20 mm |
Diamètre extérieur | 23 mm |
Largeur | 30 mm |
Avec collerette | Non |
Standard | ISO 3547 |
Charge dynamique | 84 kN |
Charge statique | 150 kN |
d | 20 mm |
D | 23 mm |
B | 30 mm |
Matériau du manteau | Acier |
Matériau du chemin du roulement | PTFE |
Entretien | Sans entretien |
3,31 €/ Unitéhors TVA
4,01 €TVA incluse
Vendu par: 25Commande minimum: 25
Date de livraison estimée - 12/11/2026