Eriks
INA

INA Coussinet cylindrique, EGB..E40 Série, Acier Gaine ext., 20 mm Ø arbre, 23 mm Ø ext., 25 mm WD

  • ERIKS:23228691
  • Fabricant:4012802760019
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

2,21 €/ Unitéhors TVA

2,67 €TVA incluse

152 En stock - Date de livraison estimée 12/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
INA
Série
EGB..E40
Constructeur ID
EGB2025-E40-Y
Diamètre d'arbre
20 mm
Diamètre extérieur
23 mm
Largeur
25 mm
Avec collerette
Non
Standard
ISO 3547
Charge dynamique
70 kN
Charge statique
125 kN
d
20 mm
D
23 mm
B
25 mm
Matériau du manteau
Acier
Matériau du chemin du roulement
PTFE
Entretien
Sans entretien
Alternatives

2,77 €/ Unitéhors TVA

3,35 €TVA incluse

Vendu par: 25Commande minimum: 25

Date de livraison estimée - 16/11/2026