Eriks
INA

INA Coussinet cylindrique, EGB..E40 Série, Acier Gaine ext., 18 mm Ø arbre, 20 mm Ø ext., 15 mm WD

  • ERIKS:23228679
  • Fabricant:4012802681949
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

1,73 €/ Unitéhors TVA

2,09 €TVA incluse

130 En stock - Date de livraison estimée 13/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
INA
Série
EGB..E40
Constructeur ID
EGB1815-E40-Y
Diamètre d'arbre
18 mm
Diamètre extérieur
20 mm
Largeur
15 mm
Avec collerette
Non
Standard
ISO 3547
Charge dynamique
37.8 kN
Charge statique
67.5 kN
d
18 mm
D
20 mm
B
15 mm
Matériau du manteau
Acier
Matériau du chemin du roulement
PTFE
Entretien
Sans entretien
Alternatives

1,76 €/ Unitéhors TVA

2,13 €TVA incluse

9 En stock - Date de livraison estimée 13/11/2026