Eriks
INA

INA Coussinet cylindrique, EGB..E40 Série, Acier Gaine ext., 150 mm Ø arbre, 155 mm Ø ext., 80 mm WD

  • ERIKS:12401561
  • Fabricant:4012802758559
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

97,53 €/ Unitéhors TVA

118,01 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 17/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
INA
Série
EGB..E40
Constructeur ID
EGB15080-E40-Y
Diamètre d'arbre
150 mm
Diamètre extérieur
155 mm
Largeur
80 mm
Avec collerette
Non
Standard
ISO 3547
Charge dynamique
1680 kN
Charge statique
3000 kN
d
150 mm
D
155 mm
B
80 mm
Matériau du manteau
Acier
Matériau du chemin du roulement
PTFE
Entretien
Sans entretien