103,13 €/ Unitéhors TVA
124,79 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 17/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | INA |
Série | EGB..E40 |
Constructeur ID | EGB150100-E40-Y |
Diamètre d'arbre | 150 mm |
Diamètre extérieur | 155 mm |
Largeur | 100 mm |
Avec collerette | Non |
Standard | ISO 3547 |
Charge dynamique | 2100 kN |
Charge statique | 3750 kN |
d | 150 mm |
D | 155 mm |
B | 100 mm |
Matériau du manteau | Acier |
Matériau du chemin du roulement | PTFE |
Entretien | Sans entretien |