1,70 €/ Unitéhors TVA
2,06 €TVA incluse
Vendu par: 100Commande minimum: 100
Date de livraison estimée - 16/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | INA |
Série | EGB..E40 |
Constructeur ID | EGB1425-E40-Y |
Diamètre d'arbre | 14 mm |
Diamètre extérieur | 16 mm |
Largeur | 25 mm |
Avec collerette | Non |
Standard | ISO 3547 |
Charge dynamique | 49 kN |
Charge statique | 87.5 kN |
d | 14 mm |
D | 16 mm |
B | 25 mm |
Matériau du manteau | Acier |
Matériau du chemin du roulement | PTFE |
Entretien | Sans entretien |