1,37 €/ Unitéhors TVA
1,66 €TVA incluse
61 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | INA |
Série | EGB..E40 |
Constructeur ID | EGB1412-E40-Y |
Diamètre d'arbre | 14 mm |
Diamètre extérieur | 16 mm |
Largeur | 12 mm |
Avec collerette | Non |
Standard | ISO 3547 |
Charge dynamique | 23.5 kN |
Charge statique | 42 kN |
d | 14 mm |
D | 16 mm |
B | 12 mm |
Matériau du manteau | Acier |
Matériau du chemin du roulement | PTFE |
Entretien | Sans entretien |
1,54 €/ Unitéhors TVA
1,86 €TVA incluse
Vendu par: 50Commande minimum: 50
Date de livraison estimée - 12/11/2026