1,31 €/ Unitéhors TVA
1,59 €TVA incluse
367 En stock - Date de livraison estimée 12/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | INA |
Série | EGB..E40 |
Constructeur ID | EGB1410-E40-Y |
Diamètre d'arbre | 14 mm |
Diamètre extérieur | 16 mm |
Largeur | 10 mm |
Avec collerette | Non |
Standard | ISO 3547 |
Charge dynamique | 19.6 kN |
Charge statique | 35 kN |
d | 14 mm |
D | 16 mm |
B | 10 mm |
Matériau du manteau | Acier |
Matériau du chemin du roulement | PTFE |
Entretien | Sans entretien |