Eriks
INA

INA Coussinet cylindrique, EGB..E40 Série, Acier Gaine ext., 135 mm Ø arbre, 140 mm Ø ext., 60 mm WD

  • ERIKS:13017196
  • Fabricant:4012802756258
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

88,73 €/ Unitéhors TVA

107,36 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 17/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
INA
Série
EGB..E40
Constructeur ID
EGB13560-E40-Y
Diamètre d'arbre
135 mm
Diamètre extérieur
140 mm
Largeur
60 mm
Avec collerette
Non
Standard
ISO 3547
Charge dynamique
1130 kN
Charge statique
2030 kN
d
135 mm
D
140 mm
B
60 mm
Matériau du manteau
Acier
Matériau du chemin du roulement
PTFE
Entretien
Sans entretien