85,22 €/ Unitéhors TVA
103,12 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 17/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | INA |
Série | EGB..E40 |
Constructeur ID | EGB13060-E40-Y |
Diamètre d'arbre | 130 mm |
Diamètre extérieur | 135 mm |
Largeur | 60 mm |
Avec collerette | Non |
Standard | ISO 3547 |
Charge dynamique | 1090 kN |
Charge statique | 1950 kN |
d | 130 mm |
D | 135 mm |
B | 60 mm |
Matériau du manteau | Acier |
Matériau du chemin du roulement | PTFE |
Entretien | Sans entretien |