Eriks
INA

INA Coussinet cylindrique, EGB..E40 Série, Acier Gaine ext., 13 mm Ø arbre, 15 mm Ø ext., 10 mm WD

  • ERIKS:23228652
  • Fabricant:4012802589580
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

1,31 €/ Unitéhors TVA

1,59 €TVA incluse

Vendu par: 100Commande minimum: 100

200 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
INA
Série
EGB..E40
Constructeur ID
EGB1310-E40-Y
Diamètre d'arbre
13 mm
Diamètre extérieur
15 mm
Largeur
10 mm
Avec collerette
Non
Standard
ISO 3547
Charge dynamique
18.2 kN
Charge statique
32.5 kN
d
13 mm
D
15 mm
B
10 mm
Matériau du manteau
Acier
Matériau du chemin du roulement
PTFE
Entretien
Sans entretien