Eriks
INA

INA Coussinet cylindrique, EGB..E40 Série, Acier Gaine ext., 120 mm Ø arbre, 125 mm Ø ext., 100 mm WD

  • ERIKS:23228636
  • Fabricant:4012802758412
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

84,41 €/ Unitéhors TVA

102,14 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 17/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
INA
Série
EGB..E40
Constructeur ID
EGB120100-E40-Y
Diamètre d'arbre
120 mm
Diamètre extérieur
125 mm
Largeur
100 mm
Avec collerette
Non
Standard
ISO 3547
Charge dynamique
1680 kN
Charge statique
3000 kN
d
120 mm
D
125 mm
B
100 mm
Matériau du manteau
Acier
Matériau du chemin du roulement
PTFE
Entretien
Sans entretien