Eriks
INA

INA Coussinet cylindrique, EGB..E40 Série, Acier Gaine ext., 12 mm Ø arbre, 14 mm Ø ext., 15 mm WD

  • ERIKS:11671626
  • Fabricant:4012802618853
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

1,31 €/ Unitéhors TVA

1,59 €TVA incluse

172 En stock - Date de livraison estimée 12/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
INA
Série
EGB..E40
Constructeur ID
EGB1215-E40
Diamètre d'arbre
12 mm
Diamètre extérieur
14 mm
Largeur
15 mm
Avec collerette
Non
Standard
ISO 3547
Charge dynamique
25.2 kN
Charge statique
45 kN
d
12 mm
D
14 mm
B
15 mm
Matériau du manteau
Acier
Matériau du chemin du roulement
PTFE
Entretien
Sans entretien
Alternatives

1,34 €/ Unitéhors TVA

1,62 €TVA incluse

35 En stock - Date de livraison estimée 12/11/2026