Eriks
INA

INA Coussinet cylindrique, EGB..E40 Série, Acier Gaine ext., 110 mm Ø arbre, 115 mm Ø ext., 60 mm WD

  • ERIKS:12401550
  • Fabricant:4012802757859
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

42,31 €/ Unitéhors TVA

51,20 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 17/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
INA
Série
EGB..E40
Constructeur ID
EGB11060-E40-Y
Diamètre d'arbre
110 mm
Diamètre extérieur
115 mm
Largeur
60 mm
Avec collerette
Non
Standard
ISO 3547
Charge dynamique
924 kN
Charge statique
1650 kN
d
110 mm
D
115 mm
B
60 mm
Matériau du manteau
Acier
Matériau du chemin du roulement
PTFE
Entretien
Sans entretien