Eriks
INA

INA Coussinet cylindrique, EGB..E40 Série, Acier Gaine ext., 110 mm Ø arbre, 115 mm Ø ext., 115 mm WD

  • ERIKS:12401548
  • Fabricant:4012802757873
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

52,62 €/ Unitéhors TVA

63,67 €TVA incluse

26 En stock - Date de livraison estimée 13/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
INA
Série
EGB..E40
Constructeur ID
EGB110115-E40-Y
Diamètre d'arbre
110 mm
Diamètre extérieur
115 mm
Largeur
115 mm
Avec collerette
Non
Standard
ISO 3547
Charge dynamique
1770 kN
Charge statique
3160 kN
d
110 mm
D
115 mm
B
115 mm
Matériau du manteau
Acier
Matériau du chemin du roulement
PTFE
Entretien
Sans entretien
Alternatives

92,10 €/ Unitéhors TVA

111,44 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 17/11/2026