48,23 €/ Unitéhors TVA
58,36 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 17/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | INA |
Série | EGB..E40 |
Constructeur ID | EGB105115-E40-Y |
Diamètre d'arbre | 105 mm |
Diamètre extérieur | 110 mm |
Largeur | 115 mm |
Avec collerette | Non |
Standard | ISO 3547 |
Charge dynamique | 1690 kN |
Charge statique | 3020 kN |
d | 105 mm |
D | 110 mm |
B | 115 mm |
Matériau du manteau | Acier |
Matériau du chemin du roulement | PTFE |
Entretien | Sans entretien |