Eriks
INA

INA Coussinet cylindrique, EGB..E40 Série, Acier Gaine ext., 10 mm Ø arbre, 12 mm Ø ext., 10 mm WD

  • ERIKS:11671615
  • Fabricant:4012802760590
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

0,88 €/ Unitéhors TVA

1,06 €TVA incluse

2616 En stock - Date de livraison estimée 13/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
INA
Série
EGB..E40
Constructeur ID
EGB1010-E40
Diamètre d'arbre
10 mm
Diamètre extérieur
12 mm
Largeur
10 mm
Avec collerette
Non
Standard
ISO 3547
Charge dynamique
14 kN
Charge statique
25 kN
d
10 mm
D
12 mm
B
10 mm
Matériau du manteau
Acier
Matériau du chemin du roulement
PTFE
Entretien
Sans entretien
Alternatives

0,88 €/ Unitéhors TVA

1,06 €TVA incluse

47 En stock - Date de livraison estimée 13/11/2026