Eriks
INA

INA Coussinet avec collerette Sans entretien Bronze /PTFE EGF40260-E40-B-Y

  • ERIKS:12401592
  • Fabricant:4012802757217
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

11,05 €/ Unitéhors TVA

13,37 €TVA incluse

8 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
INA
Série
EGF..E40-B
Type
Flanged Bush
Constructeur ID
EGF40260-E40-B-Y
Diamètre d'arbre
40 mm
Diamètre extérieur
44 mm
Largeur
26 mm
Diamètre du bride
53 mm
L'épaisseur de la bride
2 mm
Avec collerette
Oui
Charge dynamique
123 kN
Charge statique
220 kN
B
26 mm
Matériau du manteau
Bronze
Matériau du chemin du roulement
PTFE
Entretien
Sans entretien