6,89 €/ Unitéhors TVA
8,34 €TVA incluse
170 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | INA |
Série | EGF..E40-B |
Type | Flanged Bush |
Constructeur ID | EGF30260-E40-B-Y |
Diamètre d'arbre | 30 mm |
Diamètre extérieur | 34 mm |
Largeur | 26 mm |
Diamètre du bride | 42 mm |
L'épaisseur de la bride | 2 mm |
Avec collerette | Oui |
Charge dynamique | 92.4 kN |
Charge statique | 165 kN |
B | 26 mm |
Matériau du manteau | Bronze |
Matériau du chemin du roulement | PTFE |
Entretien | Sans entretien |