Eriks
INA

INA Coussinet avec collerette Sans entretien Bronze /PTFE EGF25215-E40-B-Y

  • ERIKS:12401588
  • Fabricant:4012802757613
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

5,30 €/ Unitéhors TVA

6,41 €TVA incluse

Vendu par: 25Commande minimum: 25

Date de livraison estimée - 12/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
INA
Série
EGF..E40-B
Type
Flanged Bush
Constructeur ID
EGF25215-E40-B-Y
Diamètre d'arbre
25 mm
Diamètre extérieur
28 mm
Largeur
21.5 mm
Diamètre du bride
35 mm
L'épaisseur de la bride
1.5 mm
Avec collerette
Oui
Charge dynamique
64.8 kN
Charge statique
115.6 kN
B
21.5 mm
Matériau du manteau
Bronze
Matériau du chemin du roulement
PTFE
Entretien
Sans entretien