Eriks
INA

INA Coussinet avec collerette Sans entretien Bronze /PTFE EGF20165-E40-B-Y

  • ERIKS:23228572
  • Fabricant:4012802756098
Image 1
Ajouter à la liste

4,60 €/ Unitéhors TVA

5,57 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 11/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
INA
Constructeur ID
EGF20165-E40-B-Y
Diamètre d'arbre
20 mm
Diamètre extérieur
23 mm
Largeur
16.5 mm
Diamètre du bride
30 mm
L'épaisseur de la bride
1.5 mm
Avec collerette
Oui
Charge dynamique
37.8 kN
Charge statique
67.5 kN
Matériau du manteau
Bronze
Matériau du chemin du roulement
PTFE
Entretien
Sans entretien