4,25 €/ Unitéhors TVA
5,14 €TVA incluse
Vendu par: 50Commande minimum: 50
Date de livraison estimée - 12/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | INA |
Constructeur ID | EGF20115-E40-B-Y |
Diamètre d'arbre | 20 mm |
Diamètre extérieur | 23 mm |
Largeur | 11.5 mm |
Diamètre du bride | 30 mm |
L'épaisseur de la bride | 1.5 mm |
Avec collerette | Oui |
Charge dynamique | 23.8 kN |
Charge statique | 42.5 kN |
Matériau du manteau | Bronze |
Matériau du chemin du roulement | PTFE |
Entretien | Sans entretien |