Eriks
INA

INA Coussinet avec collerette Sans entretien Bronze /PTFE EGF18220-E40-B-Y

  • ERIKS:23228568
  • Fabricant:4012802758849
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

4,32 €/ Unitéhors TVA

5,23 €TVA incluse

145 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
INA
Série
EGF..E40-B
Type
Flanged Bush
Constructeur ID
EGF18220-E40-B-Y
Diamètre d'arbre
18 mm
Diamètre extérieur
20 mm
Largeur
22 mm
Diamètre du bride
26 mm
L'épaisseur de la bride
1 mm
Avec collerette
Oui
Charge dynamique
50.4 kN
Charge statique
90 kN
B
22 mm
Matériau du manteau
Bronze
Matériau du chemin du roulement
PTFE
Entretien
Sans entretien