3,15 €/ Unitéhors TVA
3,81 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 10/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | INA |
Série | EGF..E40-B |
Type | Flanged Bush |
Constructeur ID | EGF18100-E40-B-Y |
Diamètre d'arbre | 18 mm |
Diamètre extérieur | 20 mm |
Largeur | 10 mm |
Diamètre du bride | 26 mm |
L'épaisseur de la bride | 1 mm |
Avec collerette | Oui |
Charge dynamique | 20.2 kN |
Charge statique | 36 kN |
B | 10 mm |
Matériau du manteau | Bronze |
Matériau du chemin du roulement | PTFE |
Entretien | Sans entretien |