Eriks
INA

INA Coussinet avec collerette Sans entretien Bronze /PTFE EGF16120-E40-B-Y

  • ERIKS:23228562
  • Fabricant:4012802757590
Image 1
Ajouter à la liste

2,50 €/ Unitéhors TVA

3,03 €TVA incluse

128 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
INA
Constructeur ID
EGF16120-E40-B-Y
Diamètre d'arbre
16 mm
Diamètre extérieur
18 mm
Largeur
12 mm
Diamètre du bride
24 mm
L'épaisseur de la bride
1 mm
Avec collerette
Oui
Charge dynamique
22.4 kN
Charge statique
40 kN
Matériau du manteau
Bronze
Matériau du chemin du roulement
PTFE
Entretien
Sans entretien