Eriks
INA

INA Coussinet avec collerette Sans entretien Bronze /PTFE EGF15170-E40-B-Y

  • ERIKS:23228560
  • Fabricant:4012802757279
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

2,54 €/ Unitéhors TVA

3,07 €TVA incluse

232 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
INA
Série
EGF..E40-B
Type
Flanged Bush
Constructeur ID
EGF15170-E40-B-Y
Diamètre d'arbre
15 mm
Diamètre extérieur
17 mm
Largeur
17 mm
Diamètre du bride
23 mm
L'épaisseur de la bride
1 mm
Avec collerette
Oui
Charge dynamique
31.5 kN
Charge statique
56.3 kN
B
17 mm
Matériau du manteau
Bronze
Matériau du chemin du roulement
PTFE
Entretien
Sans entretien