Eriks
INA

INA Coussinet avec collerette Sans entretien Bronze /PTFE EGF15120-E40-B-Y

  • ERIKS:23228558
  • Fabricant:4012802757576
Image 1
Ajouter à la liste

2,27 €/ Unitéhors TVA

2,75 €TVA incluse

208 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
INA
Constructeur ID
EGF15120-E40-B-Y
Diamètre d'arbre
15 mm
Diamètre extérieur
17 mm
Largeur
12 mm
Diamètre du bride
23 mm
L'épaisseur de la bride
1 mm
Avec collerette
Oui
Charge dynamique
21 kN
Charge statique
37.5 kN
Matériau du manteau
Bronze
Matériau du chemin du roulement
PTFE
Entretien
Sans entretien