1,93 €/ Unitéhors TVA
2,34 €TVA incluse
10 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | INA |
Série | EGF..E40-B |
Type | Flanged Bush |
Constructeur ID | EGF12120-E40-B-Y |
Diamètre d'arbre | 12 mm |
Diamètre extérieur | 14 mm |
Largeur | 12 mm |
Diamètre du bride | 20 mm |
L'épaisseur de la bride | 1 mm |
Avec collerette | Oui |
Charge dynamique | 16.8 kN |
Charge statique | 30 kN |
B | 12 mm |
Matériau du manteau | Bronze |
Matériau du chemin du roulement | PTFE |
Entretien | Sans entretien |