1,81 €/ Unitéhors TVA
2,19 €TVA incluse
1244 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | INA |
Constructeur ID | EGF12090-E40-B-Y |
Diamètre d'arbre | 12 mm |
Diamètre extérieur | 14 mm |
Largeur | 9 mm |
Diamètre du bride | 20 mm |
L'épaisseur de la bride | 1 mm |
Avec collerette | Oui |
Charge dynamique | 11.8 kN |
Charge statique | 21 kN |
Matériau du manteau | Bronze |
Matériau du chemin du roulement | PTFE |
Entretien | Sans entretien |